MK ILLUMINATION - Micro PRO String Lite®QF+, 84 LEDww/wh flashing,4 m, transparentes PVC Kabel, 36V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK029-355
Herkunftsland - HK
Zolltarifnummer - 94053100
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121162750
Hersteller Artikelnummer
MK029-355
Hersteller Typ
029-355
Hersteller Artikel Nr.:
MK029-355
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
94053100
Gewicht:
0.150 kg
Unser LED Micro String Lite ist ein Low-Voltage-Produkt. Die kompakte Lichterkette ist in drei Größen erhältlich - 1m, 4m und 12m - vom Produkt erstrahlen 20, 80 oder 240 patentierte Micro LED-Lichtpunkte. Mit Hilfe des patentierten QuickFix Systems können mehrere Segmente problemlos aneinander gekoppelt werden. Die Energieversorgung der miteinander gekoppelten 36V Produkte erfolgt durch einen zentralen Trafo. Die Anzahl der zu koppelnden Lichterketten wird durch die Wahl des Trafos beeinflusst.


