Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - Mounting Clip für E14 String Lite T yp 1 - straight

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - Mounting Clip für E14 String Lite T yp 1 - straight

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK015-388

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - HK

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.340 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120049833795

Sonepar Artikelnummer

120376288

Hersteller Artikelnummer

MK015-388

Hersteller Typ

015-388

Hersteller Artikel Nr.:

MK015-388

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

HK

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.340 kg

Benötigte man früher pro Lichtelement eine eigene Steckdose, gehört dies mit unserem patentierten QuickFix™-System endgültig der Vergangenheit an: Mit diesem Verbindungssystem können mehrere gekennzeichnete 230 Volt-Produkte problemlos miteinander verbunden werden - dies gilt auch für 36 Volt-Low-Voltage-Produkte. Einzeln qualitätsgeprüft entspricht das QuickFix™ der Schutzart IP67 – Spritzwasser stellt keine Gefahr für die Funktionstüchtigkeit dar. Das QuickFix™-Kabel ist in den Farben weiß und schwarz erhältlich, bei den Low-Voltage-Produkten gibt es die Kabel in transparent und grün