Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - Nexus,~ø150cm,AC,2D LED ww,Alu elox,24W,P-2

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - Nexus,~ø150cm,AC,2D LED ww,Alu elox,24W,P-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK008-007

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 4.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120545910

Hersteller Artikelnummer

MK008-007

Hersteller Typ

008-007

Hersteller Artikel Nr.:

MK008-007

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

4.500 kg

Nexus ~ø150cm AC 2D LED ww Alu elox 24W P-2 MK Illumination. Moderne Hängeleuchte mit Pol-Montage.