MK ILLUMINATION - Oragnic Tree,~78x102x38cm,36V/3D LED,bg,6W,T-1
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK150-508
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 5.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120546187
Hersteller Artikelnummer
MK150-508
Hersteller Typ
150-508
Hersteller Artikel Nr.:
MK150-508
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
5.600 kg
OrganicTree, ~78x102x38cm, 36V/3D LED, Warmweiß, 6W - MK ILLUMINATION


