Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - Organic Ball dark blue, dm=40cm, 1,20kg

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - Organic Ball dark blue, dm=40cm, 1,20kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK938-752

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 39264000

  • Gewicht - 1.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120313231

Hersteller Artikelnummer

MK938-752

Hersteller Typ

938-752

Hersteller Artikel Nr.:

MK938-752

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39264000

Gewicht:

1.200 kg

Motive aus ''Organic Materials'' bestehen zu 100 Prozent aus Biowerkstoff. Das in die Masse integrierte Polypropylen ist umweltfreundlich und am Ende seines Lebenszyklus recyclebar. Im Übrigen kommt der verwendete Holz-Anteil aus einem Radius, der weniger als 100 Kilometer von unserem Lieferanten entfernt ist. Zudem nur von Forstwirtschaften, die PEFC zertifiziert sind. Die Motive sind beständig gegenüber Umwelteinflüssen wie Wetter, Wasser, UV-Strahlung, oder Pilzen und sind einfach waschbar.