MK ILLUMINATION - Organic Gift, ~60x70x60cm, 3D,LEDwh, Organic wh, ~5W, 36V
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK150-751
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 8.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120639483
Hersteller Artikelnummer
MK150-751
Hersteller Typ
150-751
Hersteller Artikel Nr.:
MK150-751
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
8.000 kg
Designleuchte Organic Gift 60x70x60cm 3D LED weiß 36V großes Geschenk


