Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - OrganicBall, ~ø17cm, 240V, 3D

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - OrganicBall, ~ø17cm, 240V, 3D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK150-057

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 94054231

  • Gewicht - 0.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120422365

Hersteller Artikelnummer

MK150-057

Hersteller Typ

150-057

Hersteller Artikel Nr.:

MK150-057

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.800 kg

OrganicBall ~ø17cm 240V 3D MK Illumination. Kleine weiße 3D-LED-Designleuchte.