MK ILLUMINATION - OrganicBall, ~ø17cm, 240V,3DLED BL, Organic bl, 7W, T-1
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK150-053
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 0.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120422363
Hersteller Artikelnummer
MK150-053
Hersteller Typ
150-053
Hersteller Artikel Nr.:
MK150-053
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.800 kg
OrganicBall ~ø17cm 240V 3DLED BL Organic bl 7W T-1 MK Illumination. Kleine blaue LED-Designleuchte.


