Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - OrganicBall, ~ø17cm, 240V,3DLED, Organic wh, 7W, T-1

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - OrganicBall, ~ø17cm, 240V,3DLED, Organic wh, 7W, T-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK150-069

  • Ausführung - Motivbild

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120422374

Hersteller Artikelnummer

MK150-069

Hersteller Typ

150-069

Hersteller Artikel Nr.:

MK150-069

Ausführung:

Motivbild

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Farbe:

weiß

Nennspannung:

220 .. 240 V

Anschlussleistung:

7 W

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Koppelbar:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

170 mm

Durchmesser:

170 mm

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.800 kg

Organic Materials sind zu 100 Prozent recyclebar, wasser sowie wetterfest und UV-Licht beständig und stoßen Tür und Tor zu völlig neuen Designkonzepte mit frischen Akzenten auf