Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - OrganicBall,~ø17cm,AC,3D LED,Organicppi,7W,T-1

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - OrganicBall,~ø17cm,AC,3D LED,Organicppi,7W,T-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK150-066

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 94054231

  • Gewicht - 0.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120546155

Hersteller Artikelnummer

MK150-066

Hersteller Typ

150-066

Hersteller Artikel Nr.:

MK150-066

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.800 kg

OrganicBall ~ø17cm AC 3D LED Organicppi 7W T-1 MK Illumination. Kleine violette 3D-Kugel.