MK ILLUMINATION - OrganicBall, ~ø22cm, 240V,3DLED BL, Organic dbl, 7W, T-1
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK150-071
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 0.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120422376
Hersteller Artikelnummer
MK150-071
Hersteller Typ
150-071
Hersteller Artikel Nr.:
MK150-071
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.900 kg
OrganicBall ~ø22cm 240V 3DLED BL Organic dbl 7W T-1 MK Illumination. Mittlere dunkelblau LED-Designleuchte.


