MK ILLUMINATION - OrganicBall, ~ø22cm, 240V,3DLED GR, Organic pgr, 7W, T-1
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK150-074
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 0.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120422377
Hersteller Artikelnummer
MK150-074
Hersteller Typ
150-074
Hersteller Artikel Nr.:
MK150-074
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.900 kg
OrganicBall ~ø22cm 240V 3DLED GR Organic pgr 7W T-1 MK Illumination. Mittlere grüne LED-Designleuchte.


