Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - OrganicBall, ~ø22cm, 240V,3DLED, Organic vi, 7W, T-1

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - OrganicBall, ~ø22cm, 240V,3DLED, Organic vi, 7W, T-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK150-084

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 94054231

  • Gewicht - 0.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120422384

Hersteller Artikelnummer

MK150-084

Hersteller Typ

150-084

Hersteller Artikel Nr.:

MK150-084

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.900 kg

OrganicBall ~ø22cm 240V 3DLED Organic vi 7W T-1 MK Illumination. Mittlere violett LED-Designleuchte.