MK ILLUMINATION - OrganicBall, ~ø22cm, 240V,3DLED WW, Organic pye, 7W, T-1
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK150-077
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 0.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120422380
Hersteller Artikelnummer
MK150-077
Hersteller Typ
150-077
Hersteller Artikel Nr.:
MK150-077
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.900 kg
OrganicBall ~ø22cm 240V 3DLED WW Organic pye 7W T-1 MK Illumination. Mittlere gelbe LED-Designleuchte.


