Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - OrganicBall,~ø22cm,36V/3D LEDgr,Organicgr,3W,T-1

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - OrganicBall,~ø22cm,36V/3D LEDgr,Organicgr,3W,T-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK150-573

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 94054231

  • Gewicht - 0.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120546252

Hersteller Artikelnummer

MK150-573

Hersteller Typ

150-573

Hersteller Artikel Nr.:

MK150-573

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.900 kg

OrganicBall, ~ø22cm, 36V/3D LED, Grün, 3W - MK ILLUMINATION