Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - OrganicBall,~ø22cm,AC,3D LEDbl,Organicpbl,7W,T-1

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - OrganicBall,~ø22cm,AC,3D LEDbl,Organicpbl,7W,T-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK150-072

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 94054231

  • Gewicht - 0.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120546156

Hersteller Artikelnummer

MK150-072

Hersteller Typ

150-072

Hersteller Artikel Nr.:

MK150-072

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.900 kg

OrganicBall ~ø22cm AC 3D LEDbl Organicpbl 7W T-1 MK Illumination. Mittlere blaue 3D-Kugel.