Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - OrganicBall,~ø22cm,AC,3D LEDgr,Organicgr,7W,T-1

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - OrganicBall,~ø22cm,AC,3D LEDgr,Organicgr,7W,T-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK150-073

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 94054231

  • Gewicht - 0.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120546157

Hersteller Artikelnummer

MK150-073

Hersteller Typ

150-073

Hersteller Artikel Nr.:

MK150-073

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.900 kg

OrganicBall ~ø22cm AC 3D LEDgr Organicgr 7W T-1 MK Illumination. Mittlere grüne 3D-Kugel.