MK ILLUMINATION - OrganicBall, ~ø40cm, 240V, 3DLED WW, Organic bb, 7W, T-1
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK150-098
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 1.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120422395
Hersteller Artikelnummer
MK150-098
Hersteller Typ
150-098
Hersteller Artikel Nr.:
MK150-098
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
1.800 kg
OrganicBall ~ø40cm 240V 3DLED WW Organic bb 7W T-1 MK Illumination. Große violette LED-Designleuchte.


