MK ILLUMINATION - OrganicBall, ~ø60cm, 240V, 3DLED BL, Organic bl, 10,5W, T-1
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK150-104
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 4.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120422399
Hersteller Artikelnummer
MK150-104
Hersteller Typ
150-104
Hersteller Artikel Nr.:
MK150-104
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
4.300 kg
OrganicBall ~ø60cm 240V 3DLED BL Organic bl 10,5W T-1 MK Illumination. Riesige blaue LED-Designleuchte.


