MK ILLUMINATION - OrganicBall, ~ø60cm, 240V, 3DLED WW, Organic br, 10,5W, T-1
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK150-114
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 4.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120422406
Hersteller Artikelnummer
MK150-114
Hersteller Typ
150-114
Hersteller Artikel Nr.:
MK150-114
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
4.300 kg
OrganicBall ~ø60cm 240V 3DLED WW Organic br 10,5W T-1 MK Illumination. Riesige braune LED-Designleuchte.


