Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - OrganicBall,~ø60cm,36V/3D LEDgr, Organicpgr,4,5W,T-1

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - OrganicBall,~ø60cm,36V/3D LEDgr, Organicpgr,4,5W,T-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK150-608

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 94054231

  • Gewicht - 4.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120546287

Hersteller Artikelnummer

MK150-608

Hersteller Typ

150-608

Hersteller Artikel Nr.:

MK150-608

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

4.300 kg

OrganicBall, ~ø60cm, 36V/3D LED, Pastellgrün, 4,5W - MK ILLUMINATION