Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - OrganicBall,~ø60cm,AC,3D LED,Organiccb,10,5W,T-1

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - OrganicBall,~ø60cm,AC,3D LED,Organiccb,10,5W,T-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK150-113

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 94054231

  • Gewicht - 4.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120546168

Hersteller Artikelnummer

MK150-113

Hersteller Typ

150-113

Hersteller Artikel Nr.:

MK150-113

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

4.300 kg

OrganicBall ~ø60cm AC 3D LED Organiccb 10,5W T-1 MK Illumination. Riesige körnige 3D-Kugel.