MK ILLUMINATION - OrganicBall, ~ø80cm, 240V, 3DLED WW, Organic pye, 14W, T-1
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK150-128
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 7.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120422416
Hersteller Artikelnummer
MK150-128
Hersteller Typ
150-128
Hersteller Artikel Nr.:
MK150-128
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
7.000 kg
OrganicBall ~ø80cm 240V 3DLED WW Organic pye 14W T-1 MK Illumination. XXL gelbe LED-Designleuchte.


