Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - OrganicBall,~ø80cm,AC,3D LEDbl,Organicpbl,14W,T-1

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - OrganicBall,~ø80cm,AC,3D LEDbl,Organicpbl,14W,T-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK150-123

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 94054231

  • Gewicht - 7.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120546171

Hersteller Artikelnummer

MK150-123

Hersteller Typ

150-123

Hersteller Artikel Nr.:

MK150-123

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

7.000 kg

OrganicBall ~ø80cm AC 3D LEDbl Organicpbl 14W T-1 MK Illumination. XXL blaue 3D-Kugel.