MK ILLUMINATION - OrganicBauble,~95x73cm,36V/2D LEDre,bg,re,6W,T-1
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK150-550
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 3.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120546229
Hersteller Artikelnummer
MK150-550
Hersteller Typ
150-550
Hersteller Artikel Nr.:
MK150-550
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
3.000 kg
OrganicBauble, ~95x73cm, 36V/2D LED, Rot, 6W - MK ILLUMINATION


