MK ILLUMINATION - OrganicBell,~66x88x26cm,36V/3D LED,bg,3W,T-1
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK150-505
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 4.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120546184
Hersteller Artikelnummer
MK150-505
Hersteller Typ
150-505
Hersteller Artikel Nr.:
MK150-505
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
4.000 kg
OrganicBell, ~66x88x26cm, 36V/3D LED, Warmweiß, 3W - MK ILLUMINATION


