MK ILLUMINATION - OrganicBell,~90x115x28cm,36V/3D LED,bg,4,5W,T-1
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK150-506
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 5.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120546185
Hersteller Artikelnummer
MK150-506
Hersteller Typ
150-506
Hersteller Artikel Nr.:
MK150-506
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
5.400 kg
OrganicBell, ~90x115x28cm, 36V/3D LED, Warmweiß, 4,5W - MK ILLUMINATION


