MK ILLUMINATION - OrganicCandle 1,~43x78x43cm,36V/3D LEDre,ww,bg,4,5W,T-1
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK150-514
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 3.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120546193
Hersteller Artikelnummer
MK150-514
Hersteller Typ
150-514
Hersteller Artikel Nr.:
MK150-514
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
3.700 kg
OrganicCandle 1 ~43x78x43cm 36V/3D LEDre ww bg 4,5W T-1 MK Illumination. 36V Kerzen-Design.


