MK ILLUMINATION - OrganicCandle 2,~40x90x40cm,36V/3D LEDre,ww,bg,4,5W,T-1
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK150-515
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 3.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120546194
Hersteller Artikelnummer
MK150-515
Hersteller Typ
150-515
Hersteller Artikel Nr.:
MK150-515
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
3.600 kg
OrganicCandle 2 ~40x90x40cm 36V/3D LEDre ww bg 4,5W T-1 MK Illumination. 36V Kerze groß.


