MK ILLUMINATION - OrganicCandle 3,~35x105x35cm,36V/3D LEDre,ww,bg,4,5W,T-1
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK150-516
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 4.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120546195
Hersteller Artikelnummer
MK150-516
Hersteller Typ
150-516
Hersteller Artikel Nr.:
MK150-516
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
4.500 kg
OrganicCandle 3 ~35x105x35cm 36V/3D LEDre ww bg 4,5W T-1 MK Illumination. 36V Kerze XL.


