MK ILLUMINATION - OrganicGift Gold,~60x60x70cm,36V/3D LED,bg,4,5W,T-1
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK150-512
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 5.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120546191
Hersteller Artikelnummer
MK150-512
Hersteller Typ
150-512
Hersteller Artikel Nr.:
MK150-512
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
5.800 kg
OrganicGift Gold ~60x60x70cm 36V/3D LED bg 4,5W T-1 MK Illumination. 36V Geschenk-Design.


