MK ILLUMINATION - OrganicHeart 2,~100x86x27cm,36V/3D LEDre,red,6W,T-1
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK150-525
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 5.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120546204
Hersteller Artikelnummer
MK150-525
Hersteller Typ
150-525
Hersteller Artikel Nr.:
MK150-525
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
5.900 kg
OrganicHeart 2 ~100x86x27cm 36V/3D LEDre red 6W T-1 MK Illumination. 36V Doppel-Herz rot.


