MK ILLUMINATION - OrganicHeart,~28x31cm,36V/2D LEDre,red,3W,T-1
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK150-527
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 0.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120546206
Hersteller Artikelnummer
MK150-527
Hersteller Typ
150-527
Hersteller Artikel Nr.:
MK150-527
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.700 kg
OrganicHeart ~28x31cm 36V/2D LEDre red 3W T-1 MK Illumination. 36V Herz 2D rot klein.


