MK ILLUMINATION - OrganicHeart,~62x60x33cm,36V/3D LED,bg,3W,T-1
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK150-521
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 2.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120546200
Hersteller Artikelnummer
MK150-521
Hersteller Typ
150-521
Hersteller Artikel Nr.:
MK150-521
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
2.900 kg
OrganicHeart ~62x60x33cm 36V/3D LED bg 3W T-1 MK Illumination. 36V Herz klein.


