MK ILLUMINATION - OrganicHeart,~70x74cm,36V/2D LED,bg,6W,T-1
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK150-532
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 2.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120546211
Hersteller Artikelnummer
MK150-532
Hersteller Typ
150-532
Hersteller Artikel Nr.:
MK150-532
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
2.300 kg
OrganicHeart ~70x74cm 36V/2D LED bg 6W T-1 MK Illumination. 36V Herz 2D beige groß.


