MK ILLUMINATION - OrganicHeart,~70x74cm,36V/2D LEDre,red,6W,T-1
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK150-528
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 2.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120546207
Hersteller Artikelnummer
MK150-528
Hersteller Typ
150-528
Hersteller Artikel Nr.:
MK150-528
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
2.400 kg
OrganicHeart ~70x74cm 36V/2D LEDre red 6W T-1 MK Illumination. 36V Herz 2D rot groß.


