MK ILLUMINATION - OrganicHeart,~82x78x33cm,36V/3D LED,bg,4,5W,T-1
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK150-522
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 4.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120546201
Hersteller Artikelnummer
MK150-522
Hersteller Typ
150-522
Hersteller Artikel Nr.:
MK150-522
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
4.300 kg
OrganicHeart ~82x78x33cm 36V/3D LED bg 4,5W T-1 MK Illumination. 36V Herz groß.


