MK ILLUMINATION - OrganicHeart red,~62x60x33cm,36V/3D LEDre,red,3W,T-1
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK150-523
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 2.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120546202
Hersteller Artikelnummer
MK150-523
Hersteller Typ
150-523
Hersteller Artikel Nr.:
MK150-523
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
2.900 kg
OrganicHeart red ~62x60x33cm 36V/3D LEDre red 3W T-1 MK Illumination. 36V Herz rot klein.


