MK ILLUMINATION - OrganicHeart red,~82x78x33cm,36V/3D LEDre,red,4,5W,T-1
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK150-524
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 4.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120546203
Hersteller Artikelnummer
MK150-524
Hersteller Typ
150-524
Hersteller Artikel Nr.:
MK150-524
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
4.300 kg
OrganicHeart red ~82x78x33cm 36V/3D LEDre red 4,5W T-1 MK Illumination. 36V Herz rot groß.


