MK ILLUMINATION - OrganicHeart small,~37x35x26cm,36V/3D LEDre,red,3W,T-1
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK150-526
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 1.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120546205
Hersteller Artikelnummer
MK150-526
Hersteller Typ
150-526
Hersteller Artikel Nr.:
MK150-526
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
1.500 kg
OrganicHeart small ~37x35x26cm 36V/3D LEDre red 3W T-1 MK Illumination. 36V Mini-Herz rot.


