MK ILLUMINATION - OrganicShooting Star,~91x46cm,36V/2D LED,bg,6W,T-1
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK150-542
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 2.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120546221
Hersteller Artikelnummer
MK150-542
Hersteller Typ
150-542
Hersteller Artikel Nr.:
MK150-542
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
2.200 kg
OrganicShooting Star, ~91x46cm, 36V/2D LED, Warmweiß, 6W - MK ILLUMINATION


