MK ILLUMINATION - OrganicStar,~102x102x36cm,36V/3D LED,bg,6W,T-1
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK150-502
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 4.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120546181
Hersteller Artikelnummer
MK150-502
Hersteller Typ
150-502
Hersteller Artikel Nr.:
MK150-502
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
4.100 kg
OrganicStar ~102x102x36cm 36V/3D LED bg 6W T-1 MK Illumination. Mittlerer 36V-Designstern.


