MK ILLUMINATION - OrganicStar,~130x130x46cm,36V/3D LED,bg,9W,T-1
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK150-503
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 5.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120546182
Hersteller Artikelnummer
MK150-503
Hersteller Typ
150-503
Hersteller Artikel Nr.:
MK150-503
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
5.600 kg
OrganicStar ~130x130x46cm 36V/3D LED bg 9W T-1 MK Illumination. Großer 36V-Designstern.


