MK ILLUMINATION - OrganicStar,~150x150x53cm,36V/3D LED,bg,7,5W,T-1
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK150-504
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 7.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120546183
Hersteller Artikelnummer
MK150-504
Hersteller Typ
150-504
Hersteller Artikel Nr.:
MK150-504
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
7.800 kg
OrganicStar ~150x150x53cm 36V/3D LED bg 7,5W T-1 MK Illumination. Riesiger 36V-Designstern.


