MK ILLUMINATION - OrganicStar,~60x60x20cm,36V/3D LED,bg,3W,T-1
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK150-501
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 2.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120546180
Hersteller Artikelnummer
MK150-501
Hersteller Typ
150-501
Hersteller Artikel Nr.:
MK150-501
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
2.600 kg
OrganicStar ~60x60x20cm 36V/3D LED bg 3W T-1 MK Illumination. Kleine 36V-Designstern.


