Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - OrganicStar Dust,ø69cm,36V/2D LED,bg,3W,T-1

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - OrganicStar Dust,ø69cm,36V/2D LED,bg,3W,T-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK150-537

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 94054231

  • Gewicht - 2.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120546216

Hersteller Artikelnummer

MK150-537

Hersteller Typ

150-537

Hersteller Artikel Nr.:

MK150-537

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

2.100 kg

OrganicStar Dust, ø69cm, 36V/2D LED, Warmweiß, 3W - MK ILLUMINATION