Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - OrganicStar Dust,ø69cm,AC,2D LED,Organicw,7W,T-1

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - OrganicStar Dust,ø69cm,AC,2D LED,Organicw,7W,T-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK150-038

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 94054231

  • Gewicht - 2.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120546136

Hersteller Artikelnummer

MK150-038

Hersteller Typ

150-038

Hersteller Artikel Nr.:

MK150-038

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

2.100 kg

OrganicStar Dust ø69cm AC 2D LED Organicw 7W T-1 MK Illumination. Staub-Designstern weiß LED.