Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - OrganicStar Eclipse,ø91cm,36V/2D LED,bg,6W,T-1

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - OrganicStar Eclipse,ø91cm,36V/2D LED,bg,6W,T-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK150-535

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 94054231

  • Gewicht - 2.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120546214

Hersteller Artikelnummer

MK150-535

Hersteller Typ

150-535

Hersteller Artikel Nr.:

MK150-535

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

2.400 kg

OrganicStar Eclipse, ø91cm, 36V/2D LED, Warmweiß, 6W - MK ILLUMINATION