Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - OrganicStarlet,ø67cm,36V/2D LED,Organicw,6W,T-1

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - OrganicStarlet,ø67cm,36V/2D LED,Organicw,6W,T-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK150-544

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 94054231

  • Gewicht - 1.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120546223

Hersteller Artikelnummer

MK150-544

Hersteller Typ

150-544

Hersteller Artikel Nr.:

MK150-544

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

1.800 kg

OrganicStarlet, ø67cm, 36V/2D LED, Weiß, 6W - MK ILLUMINATION