MK ILLUMINATION - OrganicSurpise,~97x86cm,36V/2D LED,Organicw,bg,6W,T-1
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK150-548
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 5.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120546227
Hersteller Artikelnummer
MK150-548
Hersteller Typ
150-548
Hersteller Artikel Nr.:
MK150-548
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
5.000 kg
OrganicSurprise, ~97x86cm, 36V/2D LED, Weiß, 6W - MK ILLUMINATION


